Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 35 H=214 L=2000 - VOH352142000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 35 H=214 L=2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3302 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1657 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892238201

Réf. Sonepar

00090223820

Réf. Fournisseur

VOH352142000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3302 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1657 W

exposant N:

1.35

contenu en eau:

9.98 l

Vonaris VHV 35 H=214 L=2000, Puissance: 3302W (Blanc RAL9016)