Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 35 H=286 L=1100 - VOH352861100

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 35 H=286 L=1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2168 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1060 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822451905

Réf. Sonepar

00090245190

Réf. Fournisseur

VOH352861100

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2168 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1060 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

7.33 l

Vonaris VHV 35 H=286 L=1100, Puissance: 2168W (Blanc RAL9016)