Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 35 H=286 L=1400 - VOH352861400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 35 H=286 L=1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2759 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1349 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822423650

Réf. Sonepar

00090242365

Réf. Fournisseur

VOH352861400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2759 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1349 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

9.32 l

Vonaris VHV 35 H=286 L=1400, Puissance: 2759W (Blanc RAL9016)