Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 35 H=286 L=2000 - VOH352862000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 35 H=286 L=2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3942 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1928 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892253402

Réf. Sonepar

00090225340

Réf. Fournisseur

VOH352862000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3942 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1928 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

13.32 l

Vonaris VHV 35 H=286 L=2000, Puissance: 3942W (Blanc RAL9016)