Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 35 H=286 L=2400 - VOH352862400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4730 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2314 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822488000
Réf. Sonepar
00090248800
Réf. Fournisseur
VOH352862400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4730 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2314 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
15.98 l