Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 46 H=142 L=800 - VOH461420800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1163 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 602 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822461072
Réf. Sonepar
00090246107
Réf. Fournisseur
VOH461420800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1163 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
602 W
exposant N:
1.29
contenu en eau:
3.62 l