Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 46 H=214 L=1600 - VOH462141600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3315 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1663 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892202608
Réf. Sonepar
00090220260
Réf. Fournisseur
VOH462141600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3315 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1663 W
exposant N:
1.35
contenu en eau:
10.86 l