Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 46 H=286 L=900 - VOH462860900

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 46 H=286 L=900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2202 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1077 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822498979

Réf. Sonepar

00090249897

Réf. Fournisseur

VOH462860900

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2202 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1077 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

8.15 l

Vonaris VHV 46 H=286 L=900, Puissance: 2202W (Blanc RAL9016)