Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 46 H=142 L=500 - VOH461420500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 727 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 376 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892254140
Réf. Sonepar
00090225414
Réf. Fournisseur
VOH461420500
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
727 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
376 W
exposant N:
1.29
contenu en eau:
2.27 l