Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 46 H=286 L=1300 - VOH462861300

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 46 H=286 L=1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3181 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1556 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892254706

Réf. Sonepar

00090225470

Réf. Fournisseur

VOH462861300

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3181 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1556 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

11.78 l

Vonaris VHV 46 H=286 L=1300, Puissance: 3181W (Blanc RAL9016)