Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=358 L=1600 - VMH113581600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1000 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 512 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657889386
Réf. Sonepar
00090788938
Réf. Fournisseur
VMH113581600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1000 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
512 W
exposant N:
1.31
contenu en eau:
4.45 l