Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=358 L=2200 - VMH113582200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1375 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 704 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149181313
Réf. Sonepar
00090918131
Réf. Fournisseur
VMH113582200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1375 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
704 W
exposant N:
1.31
contenu en eau:
6.12 l