Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=502 L=1100 - VMH115021100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 884 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 457 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657916952
Réf. Sonepar
00090791695
Réf. Fournisseur
VMH115021100
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
884 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
457 W
exposant N:
1.29
contenu en eau:
4.26 l