Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=502 L=500 - VMH115020500

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=502 L=500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 402 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 208 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007657873323

Réf. Sonepar

00090787332

Réf. Fournisseur

VMH115020500

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

402 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

208 W

exposant N:

1.29

contenu en eau:

1.94 l

Vonaris VHV-M 11 H=502 L=500, Puissance: 402W (Blanc RAL9016)