Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=574 L=2000 - VMH115742000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1772 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 912 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822500917
Réf. Sonepar
00090250091
Réf. Fournisseur
VMH115742000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1772 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
912 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
8.88 l