Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=574 L=500 - VMH115740500

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=574 L=500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 443 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 228 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007657873606

Réf. Sonepar

00090787360

Réf. Fournisseur

VMH115740500

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

443 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

228 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

2.22 l

Vonaris VHV-M 11 H=574 L=500, Puissance: 443W (Blanc RAL9016)