Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=574 L=900 - VMH115740900

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=574 L=900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 797 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 410 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007657908049

Réf. Sonepar

00090790804

Réf. Fournisseur

VMH115740900

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

797 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

410 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

4 l

Vonaris VHV-M 11 H=574 L=900, Puissance: 797W (Blanc RAL9016)