Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=646 L=1800 - VMH116461800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=646 L=1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1737 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 894 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007657873873

Réf. Sonepar

00090787387

Réf. Fournisseur

VMH116461800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1737 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

894 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

8.98 l

Vonaris VHV-M 11 H=646 L=1800, Puissance: 1737W (Blanc RAL9016)