Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=646 L=2200 - VMH116462200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2123 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1093 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822500153
Réf. Sonepar
00090250015
Réf. Fournisseur
VMH116462200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2123 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1093 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
10.98 l