Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=646 L=500 - VMH116460500

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=646 L=500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 483 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 249 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007657878038

Réf. Sonepar

00090787803

Réf. Fournisseur

VMH116460500

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

483 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

249 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

2.5 l

Vonaris VHV-M 11 H=646 L=500, Puissance: 483W (Blanc RAL9016)