Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=790 L=2400 - VMH117902400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2652 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1338 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822523084
Réf. Sonepar
00090252308
Réf. Fournisseur
VMH117902400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2652 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1338 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
14.69 l