Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=790 L=800 - VMH117900800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=790 L=800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 884 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 446 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007822504052

Réf. Sonepar

00090250405

Réf. Fournisseur

VMH117900800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

884 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

446 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

4.9 l

Vonaris VHV-M 11 H=790 L=800, Puissance: 884W (Blanc RAL9016)