fin de vie

Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=358 L=500 - VMH113580500

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=358 L=500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 313 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 160 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657919069

Réf. Sonepar

00090791906

Réf. Fournisseur

VMH113580500

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

313 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

160 W

exposant N:

1.31

contenu en eau:

1.39 l

Vonaris VHV-M 11 H=358 L=500, Puissance: 313W (Blanc RAL9016)