Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=430 L=1300 - VMH114301300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 933 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 483 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149056369
Réf. Sonepar
00090905636
Réf. Fournisseur
VMH114301300
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
933 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
483 W
exposant N:
1.29
contenu en eau:
4.33 l