Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=574 L=1800 - VMH115741800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1595 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 821 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9007657874191
Réf. Sonepar
00090787419
Réf. Fournisseur
VMH115741800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1595 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
821 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
7.99 l