Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=358 L=1000 - VMH203581000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 654 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 344 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149809408
Réf. Sonepar
00090980940
Réf. Fournisseur
VMH203581000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
654 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
344 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
5.55 l