Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=358 L=700 - VMH203580700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 458 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 241 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149493409
Réf. Sonepar
00090949340
Réf. Fournisseur
VMH203580700
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
458 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
241 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
3.89 l