Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=358 L=900 - VMH203580900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 589 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 309 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438371387569
Réf. Sonepar
00090138756
Réf. Fournisseur
VMH203580900
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
589 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
309 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
5 l