Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=430 L=1300 - VMH204301300

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=430 L=1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 984 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 517 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438371176491

Réf. Sonepar

00090117649

Réf. Fournisseur

VMH204301300

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

984 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

517 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

8.66 l

Vonaris VHV-M 20 H=430 L=1300, Puissance: 984W (Blanc RAL9016)