Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=430 L=2200 - VMH204302200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1665 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 875 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149504983
Réf. Sonepar
00090950498
Réf. Fournisseur
VMH204302200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1665 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
875 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
14.65 l