Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=574 L=800 - VMH205740800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 768 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 401 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149318863
Réf. Sonepar
00090931886
Réf. Fournisseur
VMH205740800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
768 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
401 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
7.1 l