Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=646 L=2200 - VMH206462200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2339 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1216 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438257227286
Réf. Sonepar
00090722728
Réf. Fournisseur
VMH206462200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2339 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1216 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
21.98 l