Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=646 L=900 - VMH206460900

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=646 L=900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 957 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 498 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438257227330

Réf. Sonepar

00090722733

Réf. Fournisseur

VMH206460900

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

957 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

498 W

exposant N:

1.28

contenu en eau:

8.99 l

Vonaris VHV-M 20 H=646 L=900, Puissance: 957W (Blanc RAL9016)