Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=790 L=1200 - VMH207901200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=790 L=1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1525 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 793 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438257357822

Réf. Sonepar

00090735782

Réf. Fournisseur

VMH207901200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1525 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

793 W

exposant N:

1.28

contenu en eau:

14.66 l

Vonaris VHV-M 20 H=790 L=1200, Puissance: 1525W (Blanc RAL9016)