Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=790 L=1800 - VMH207901800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=790 L=1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2288 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1190 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149378577

Réf. Sonepar

00090937857

Réf. Fournisseur

VMH207901800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2288 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1190 W

exposant N:

1.28

contenu en eau:

22 l

Vonaris VHV-M 20 H=790 L=1800, Puissance: 2288W (Blanc RAL9016)