Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=430 L=1100 - VMH204301100

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=430 L=1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 833 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 438 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438371387637

Réf. Sonepar

00090138763

Réf. Fournisseur

VMH204301100

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

833 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

438 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

7.33 l

Vonaris VHV-M 20 H=430 L=1100, Puissance: 833W (Blanc RAL9016)