Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=214 L=1300 - VMH222141300

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=214 L=1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1000 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 512 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438371245876

Réf. Sonepar

00090124587

Réf. Fournisseur

VMH222141300

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1000 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

512 W

exposant N:

1.31

contenu en eau:

4.34 l

Vonaris VHV-M 22 H=214 L=1300, Puissance: 1000W (Blanc RAL9016)