Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=214 L=800 - VMH222140800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 615 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 315 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149541209
Réf. Sonepar
00090954120
Réf. Fournisseur
VMH222140800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
615 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
315 W
exposant N:
1.31
contenu en eau:
2.67 l