Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=286 L=1600 - VMH222861600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1501 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 765 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822531263
Réf. Sonepar
00090253126
Réf. Fournisseur
VMH222861600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1501 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
765 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
7.1 l