Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=286 L=2400 - VMH222862400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2251 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1147 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149614064
Réf. Sonepar
00090961406
Réf. Fournisseur
VMH222862400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2251 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1147 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
10.66 l