Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=358 L=500 - VMH223580500

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=358 L=500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 550 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 277 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438257317864

Réf. Sonepar

00090731786

Réf. Fournisseur

VMH223580500

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

550 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

277 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

2.78 l

Vonaris VHV-M 22 H=358 L=500, Puissance: 550W (Blanc RAL9016)