Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=430 L=500 - VMH224300500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 634 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 321 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149325663
Réf. Sonepar
00090932566
Réf. Fournisseur
VMH224300500
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
634 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
321 W
exposant N:
1.33
contenu en eau:
3.33 l