Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=430 L=800 - VMH224300800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1014 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 514 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149356018
Réf. Sonepar
00090935601
Réf. Fournisseur
VMH224300800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1014 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
514 W
exposant N:
1.33
contenu en eau:
5.33 l