Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=502 L=1100 - VMH225021100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1546 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 780 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149439711
Réf. Sonepar
00090943971
Réf. Fournisseur
VMH225021100
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1546 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
780 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
8.55 l