Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=502 L=1600 - VMH225021600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=502 L=1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2248 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1134 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149262142

Réf. Sonepar

00090926214

Réf. Fournisseur

VMH225021600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2248 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1134 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

12.43 l

Vonaris VHV-M 22 H=502 L=1600, Puissance: 2248W (Blanc RAL9016)