Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=502 L=700 - VMH225020700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 984 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 496 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149384806
Réf. Sonepar
00090938480
Réf. Fournisseur
VMH225020700
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
984 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
496 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
5.44 l