Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=574 L=1000 - VMH225741000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1534 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 770 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657868305
Réf. Sonepar
00090786830
Réf. Fournisseur
VMH225741000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1534 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
770 W
exposant N:
1.35
contenu en eau:
8.88 l