Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=574 L=1600 - VMH225741600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2454 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1231 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149363917
Réf. Sonepar
00090936391
Réf. Fournisseur
VMH225741600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2454 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1231 W
exposant N:
1.35
contenu en eau:
14.21 l