Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=574 L=2200 - VMH225742200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=574 L=2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3375 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1693 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149237133

Réf. Sonepar

00090923713

Réf. Fournisseur

VMH225742200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3375 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1693 W

exposant N:

1.35

contenu en eau:

19.54 l

Vonaris VHV-M 22 H=574 L=2200, Puissance: 3375W (Blanc RAL9016)