Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=646 L=1200 - VMH226461200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1985 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 991 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149362750
Réf. Sonepar
00090936275
Réf. Fournisseur
VMH226461200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1985 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
991 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
11.99 l